FLOMEC Lưu lượng kế điện từ QSE15NPTQ9XXXA, Phạm vi lưu lượng 1.3 đến 80 gpm, 1 1/2 MNPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế điện tử |
tính chính xác | + / - 0.5% |
Kích thước kết nối | 1.5 " |
Kiểu kết nối | MNPT |
Màn hình | LCD |
Đơn vị hiển thị | cô gái. |
Vật liệu dòng chảy | Nước, chất lỏng không ăn mòn dựa trên nước |
Dòng chảy | 5.05 đến 303 lpm |
Phạm vi dòng chảy @ GPH | 78 Để 4800 |
Phạm vi dòng chảy (GPM) | 1.3 Để 80 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | 32 đến 180 độ. F |
Đối với kích thước ống | 1 1 / 2 " |
Dải tần số | 10.5 đến 645 Hz |
Chiều cao | 6 1 / 4 " |
Vật liệu vỏ | Noryl |
Chiều dài | 11 " |
Max. Sức ép | 150 psi |
Tối đa Độ nhớt | CƠ THỂ |
Chất liệu nhẫn O | EPDM |
Loại đầu ra | Theo tỷ lệ xung |
Nguồn điện | 12 đến 36V DC |
Loại cảm biến | điện |
Kiểu | điện |
Chiều rộng | 6 31 / 100 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đầu ra | Dòng chảy | Kích thước kết nối | Kiểu kết nối | Đơn vị hiển thị | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPT42XXXA | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 0.63 đến 38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | cô gái. | - | RFQ
| |
QSE05NPTQ9XXXA | Theo tỷ lệ xung | 0.63 đến 38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | cô gái. | - | RFQ
| |
QSE07NPT42XXXA | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 1.27 đến 76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | cô gái. | - | RFQ
| |
QSE07NPTQ9XXXA | Theo tỷ lệ xung | 1.27 đến 76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | cô gái. | - | RFQ
| |
QSE10NPT42XXXA | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 2.52 đến 151 lpm | 1" | MNPT | cô gái. | - | RFQ
| |
QSE10NPTQ9XXXA | Theo tỷ lệ xung | 2.52 đến 151 lpm | 1" | MNPT | cô gái. | - | RFQ
| |
QSE15NPT42XXXD | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 5.05 đến 303 lpm | 1.5 " | MNPT | cô gái. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.