Flomec Om025p003-822r5g | Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, dải đo lưu lượng 2.6 đến 40 Gpm, 1 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOMEC OM025P003-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC Đồng hồ đo lưu lượng điện tử OM025P003-822R5G, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT

Trong kho
Khoản mục: CG6ECT Model: OM025P003-822R5GTham chiếu chéo: 61CV28 / OM025P003-820G5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€2,175.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế điện tử
tính chính xác+ / - 0.5%
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịcô gái.
Vật liệu dòng chảyChất bôi trơn, Dầu, Chất lỏng Dày
Dòng chảy10 đến 150 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH156 Để 2400
Phạm vi dòng chảy (GPM)2.6 Để 40
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi-22 đến 176 độ. NS
Đối với kích thước ống1"
Dải tần số17.8 đến 267.5 Hz
Chiều cao6 7 / 10 "
Vật liệu vỏPPS
Chiều dài4 1 / 10 "
Max. Sức ép990 PSI
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Chất liệu nhẫn OPTFE mã hóa FKM
Loại đầu ra4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ
Nguồn điện8 đến 24V DC
Vật liệu rôtoPPS
Loại cảm biếnBánh răng hình bầu dục
KiểuBánh răng hình bầu dục
Chiều rộng4 7 / 10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.3
Quốc giaAU

Chi tiết sản phẩm:

  • Mã sản phẩm thay thế cho OM025P003-820G5

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOMEC Đồng hồ đo lưu lượng điện tử OM025P003-822R5G, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT
€2,175.39 /đơn vị