Flomec Om004a511-822r5g | Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, 0.0043 đến 0.158 Gpm Phạm vi lưu lượng, 1/8 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOMEC OM004A511-822R5G Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, 0.0043 đến 0.158 gpm Phạm vi lưu lượng, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G

FLOMEC Đồng hồ đo lưu lượng điện tử OM004A511-822R5G, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.0043 đến 0.158 gpm, 1/8 FNPT

Trong kho
Khoản mục: CG6ECU phần: OM004A511-822R5GTham chiếu chéo: 61CV17 / OM004A511-826R7G

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,808.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế điện tử
tính chính xác+ / - 1%
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịcô gái.
Vật liệu dòng chảyChất bôi trơn, Dầu, Chất lỏng Dày
Dòng chảy0.0167 đến 0.6 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH0.26 Để 9.5
Phạm vi dòng chảy (GPM)0.0043 Để 0.158
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi-22 đến 176 độ. NS
Đối với kích thước ống1 / 8 "
Dải tần số0.78 đến 28 Hz
Chiều cao4 4 / 5 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài2 17 / 25 "
Max. Sức ép220 psi
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Chất liệu nhẫn OFKM
Loại đầu ra4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ
Nguồn điện8 đến 24V DC
Vật liệu rôtoThép không gỉ
Loại cảm biếnBánh răng hình bầu dục
KiểuBánh răng hình bầu dục
Chiều rộng4 9 / 10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Quốc giaAU

Chi tiết sản phẩm:

  • Mã sản phẩm thay thế cho OM004A511-826R7G

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnKích thước kết nốiDòng chảyChiều caoVật liệu vỏMax. Sức épChất liệu nhẫn OLoại đầu raGiá cả
FLOMEC OM006S513-822R5G Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, thép không gỉ 316, dải đo 0.5 đến 27 Gph | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V đến 24V DC1 / 4 "0.0333 đến 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE mã hóa FKM4-20 ma, xung được chia tỷ lệ€2,285.35
FLOMEC OM008S513-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Thép không gỉ 316, Phạm vi lưu lượng 4 đến 145 Gph | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V đến 24V DC3 / 8 "0.25 đến 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE mã hóa FKM4-20 ma, xung được chia tỷ lệ€2,155.31
FLOMEC OM004S513-822R5G Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, 0.0043 đến 0.158 gpm Phạm vi lưu lượng, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 đến 24V DC1 / 8 "0.0167 đến 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE mã hóa FKM4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ€2,069.60
FLOMEC OM006A511-822R5G Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, 0.0083 đến 0.45 gpm Phạm vi lưu lượng, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 đến 24V DC1 / 4 "0.0333 đến 1.6667 lpm4 4 / 5 "Nhôm220 psiFKM4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ€1,850.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOMEC Đồng hồ đo lưu lượng điện tử OM004A511-822R5G, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.0043 đến 0.158 gpm, 1/8 FNPT
€1,808.52 /đơn vị