FLOMEC 139121-06 Lưu lượng kế cơ học, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2 đến 40 gpm, 1 FNPT
Khoản mục: CG6EBD
Mẫu: 139121-06Tham chiếu chéo: 407L04 / MR 5-30 G8N
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế cơ học |
tính chính xác | + / - 0.25% |
Kích thước kết nối | 1" |
Kiểu kết nối | FNPT |
Độ sâu | 7 1 / 4 " |
Giao diện | Cơ |
Màn hình | Cơ |
Vật liệu lắp | Nhôm |
Vật liệu dòng chảy | Chất lỏng dầu mỏ |
Dòng chảy | 2 đến 40 gpm |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | -40 đến 125 độ. NS |
Đối với kích thước ống | 1" |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Chiều dài | 7.5 " |
Bộ tổng hợp chính | 9999999.9 gal |
Max. Sức ép | 50 psi |
Tối đa Độ nhớt | 44 SUS |
Chất liệu nhẫn O | Nitrile |
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI) | 4.5 psi |
Giảm áp suất - 50% lưu lượng (PSI) | 2 psi |
Vật liệu con dấu | Buna n |
Vật liệu trục | SS |
Trọng lượng riêng | 0.95 |
Sợi chỉ | FNPT |
Kiểu | Bánh răng hình bầu dục |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.