FLIR Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số DM93, tối đa 1000V. Điện áp, tối đa 10A. Hiện hành
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kỹ thuật số vạn năng |
Phản hồi AC | TRMS |
Âm thanh liên tục | Có |
Tự động tắt nguồn | Có |
Độ chính xác DC cơ bản | +/- 0.05%, 1 chữ số |
Loại Pin | Kiềm AAA |
Điện dung Dải | 40 nF đến 40 mF |
Giữ dữ liệu | Có |
Đăng nhập vào dữ liệu | Có |
Giao diện | LCD |
Chu kỳ | Có |
Dải tần số | 5 Hz đến 100 kHz |
Giao thức | Bluetooth |
Tối đa Amps AC | 10A |
Tối đa Vôn AC | 1000V |
Tối đa DC Amps | 10A |
Tối đa Vôn DC | 1000V |
Tối đa Ohms | 40 megaohm |
Nhỏ nhất lớn nhất. Ký ức | Max / Min / Avg |
Xếp hạng an toàn | Cát IV 600V |
Tính năng đặc biệt | Chế độ VFD |
Nhiệt độ. Phạm vi | -328 đến 2192 độ. F |
Chính sách bảo hành | thời gian giới hạn |
Quốc gia | Đài Loan |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.