FLIR CM57 Ampe kìm Flex 7 trong Công suất hàm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đồng hồ kẹp |
Độ chính xác dòng điện AC | + /-3.0% |
Phản hồi AC | TRMS |
Tự động tắt nguồn | Có |
Loại Pin | AAA |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Có sẵn riêng |
Tần suất hiệu chuẩn | 50 đến 60 Hz |
Kẹp Meter Kiểu hàm | uốn cong |
Đếm | 3000 |
Giữ dữ liệu | Có |
Giao diện | LCD |
Hàm công suất | 7" |
Tối đa Amps AC | 3000 |
Nhiệt độ hoạt động. | 32 độ đến 122 độ F |
Giữ mức cao nhất | Có |
Xếp hạng an toàn | Cát IV 600V |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.8 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.