Flextech Hh-075 X 25 | Ống Nóng 50 Psi 3/4 Inch Màu Xanh | 32wf80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống sưởi FLEXTECH HH-075 X 25 50 Psi 3/4 inch Blue | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 Vòi Nóng 50 Psi 3/4 Inch Màu Xanh

Trong kho
Khoản mục: AG3DJM phần: HH-075 X 25Tham chiếu chéo: 32WF80
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
€157.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sưởi
MàuMàu xanh da trời
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtsilicone
Bên ngoài Dia.1-5 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 350 độ F
KiểuMục đích chung
áp suất làm việc50 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)30.73
Mã HS8419908500

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
Ống sưởi FLEXTECH HH-075 X 100 50 Psi 3/4 inch Blue | AG3DJQ 32WF83 HH-075X100100ft.1-3 / 64 "€611.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 25 Vòi Nóng 50 Psi 3/4 Inch Màu Xanh
€157.15 /đơn vị