Cgi Flexitallic | 38r279 | Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 4 304 SS OutsideDia_ 6-7/8 | AC7MNP 38R279

FLEXITALLIC Miếng đệm kim loại vết thương xoắn ốc CGI 4" 304 SS OutsideDia_ 6-7/8"

Trong kho
Khoản mục: AC7MNP phần: CGITham chiếu chéo: 38R279
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
€32.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng đệm kim loại vết thương xoắn ốc
MàuDải màu vàng, sọc xám
Bên trong Dia.4.187 "
Vật chất304SS và Graphite linh hoạt
Có thể phát hiện kim loại
Bên ngoài Dia.6.875 "
Kích thước đường ống4"
Nhiệt độ. Phạm vi-320 đến 842 độ
bề dầy11 / 64 "
KiểuMặt bích loại ANSI 150 lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8484100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Vật chấtBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
FLEXITALLIC CGI Vòng đệm kim loại xoắn ốc 1/2 "304 SS OD 1-7 / 8" | AC7MNF 38R271 CGIDải màu vàng, sọc xám9 / 16 "304SS và Graphite linh hoạt1.875 "1 / 2 "-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€6.83
FLEXITALLIC CGI Vòng đệm kim loại xoắn ốc 3/4 "304 SS OD 2-1 / 4" | AC7MNG 38R272 CGIDải màu vàng, sọc xám13 / 16 "304SS và Graphite linh hoạt2.25 "3 / 4 "-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€7.27
FLEXITALLIC CGI Miếng đệm kim loại vết thương xoắn ốc 1 "304 SS bên ngoàiDia_ 2-5 / 8" | AC7MNH 38R273 CGIDải màu vàng, sọc xám1-1 / 16 "304SS và Graphite linh hoạt2.625 "1"-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€7.77
FLEXITALLIC CGI Vòng đệm kim loại xoắn ốc 1-1 / 4In 304 SS OD 3 "| AC7MNJ 38R274 CGIDải màu vàng, sọc xám1.5 "304SS và Graphite linh hoạt3"1.25 "-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€9.28
FLEXITALLIC CGI Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốc 1-1 / 2 "304 SS OD 3-3 / 8" | AC7MNK 38R275 CGIDải màu vàng, sọc xám1.75 "304SS và Graphite linh hoạt3.375 "1.5 "-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€10.19
FLEXITALLIC CGI Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốc 2 "304 SS bên ngoàiDia_ 4-1 / 8" | AC7MNL 38R276 CGIDải màu vàng, sọc xám2.187 "304SS và Graphite linh hoạt4.125 "2"-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€14.27
FLEXITALLIC CGI Vòng đệm kim loại xoắn ốc 2-1 / 2 "304 SS OD 4-7 / 8" | AC7MNM 38R277 CGIDải màu vàng, sọc xám2.625 "304SS và Graphite linh hoạt4.875 "2.5 "-320 đến 842 độMặt bích loại ANSI 150 lb.€18.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLEXITALLIC Miếng đệm kim loại vết thương xoắn ốc CGI 4" 304 SS OutsideDia_ 6-7/8"
€32.66 /đơn vị