FLEX-STRUT A1200HS 20 Kênh thanh chống 1-5/8 Chiều rộng 20 Chiều dài chân Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh Strut |
Đánh giá | 12 |
Kích thước lỗ | 9/16" X 1-1/8" |
Khoảng cách lỗ | 2 "từ giữa đến trung tâm |
Chiều dài | 20ft. |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Kích thước máy | 1-5/8" x 1-5/8" |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 609.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.14 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.