FLAMBEAU 22500-3 Hộp lưu trữ phân bước An toàn Màu vàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp lưu trữ phân bước |
Màu | Vàng an toàn |
Độ sâu ngăn | 15-1 / 2 " |
Chiều cao ngăn | 7-1 / 2 " |
Chiều rộng ngăn | 9" |
Loại chốt | Độc thân |
Vật chất | polypropylene |
Số lượng ngăn | 2 |
Số lượng ngăn có thể tháo rời | 0 |
Độ sâu tổng thể | 13.25 " |
Chiều cao tổng thể | 13.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.35 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.