<span Class='notranslate'>Finish Thompson </span> Dttc008 | Drum Pump Tube Suction Tube 40 L | 3dyn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FINISH THOMPSON DTTC008 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYV 3DYN4

FINISH THOMPSON DTTC008 Drum Pump Tube Suction Tube 40 L

Trong kho
Khoản mục: AC8UYV Mẫu: DTTC008Tham chiếu chéo: 3DYN4
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
€1,208.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng bơm trống thay thế
Vật liệu tiếp hợppolypropylene
Tuân thủ của đại lýKHÔNG
Kích thước ID đầu ra ống xả1"
Kích thước OD đầu ra ống xả1-7 / 16 "
Để sử dụng trên30, 55 gal. Trống
Chiều cao40 "
Đồng hồ đoKhông
Kích thước ổ cắm1 "Barb
Chiều dài tổng thể50 "
Phạm vi pH1-14
Vật liệu thân bơmCPVC
Vật liệu con dấuPTFE
Tự mồi
Chiều dài ống hút40 "
Kích thước OD đầu ra ống hút1-5 / 8 "
Loại ống hútLiên tục
Vật liệu ướtCPVC, PTFE, Hợp kim 625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.8
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)118.11
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS3917220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPhạm vi pHVật liệu thân bơmVật liệu ướtGiá cả
HOÀN THIỆN THOMPSON DPFS006 Bơm Thùng Phuy Ống Hút 40 L | AC8UYP 3DYL6 DPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton€1,009.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC008 Drum Pump Tube Suction Tube 40 L
€1,208.87 /đơn vị