Finish 1st 8500-035 | Đĩa vòng/vòng 6 Inch 120 G - Pk50 | 42x689 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FINISH 1ST 8500-035 Hoop / loop Đĩa 6 inch 120 G - Gói 50 | AD4QYZ 42X689

FINISH 1ST 8500-035 Đĩa vòng/vòng 6 inch 120 G - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AD4QYZ Mẫu: 8500-035Tham chiếu chéo: 42X689
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
€33.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa nhám móc và vòng
Vật liệu mài mònOxit nhôm, hấp
Loại mài mònMở áo khoác
Vật liệu sao lưuGiấy
Trọng lượng dự phòngC
MàuGói Vàng
Đĩa Dia.6"
Lớpđầu
Bụi bặm120
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS6805200000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu mài mònLoại mài mònTrọng lượng dự phòngMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmGiá cả
FINISH 1ST 8296-035 Đĩa điều hòa 2 inch Brown - Gói 25 | AD4QYF 42X672 8296-035Đĩa điều hòaOxit nhômHỗn hợp tráng / không dệt-nâu2"Trung bình thôThô€54.08
FINISH 1ST 8297-035 Đĩa điều hòa 2 inch Red - Gói 25 | AD4QYG 42X673 8297-035Đĩa điều hòaOxit nhômHỗn hợp tráng / không dệt-đỏ2"Phương tiện khóa họcTrung bình€50.91
FINISH 1ST 8298-035 Surface Cond. Đĩa 3 Inch Brown - Gói 25 | AD4QYM 42X678 8298-035Đĩa điều hòa bề mặtOxit nhômHỗn hợp tráng / không dệt-nâu3"Trung bình thôThô€92.72
FINISH 1ST 8299-035 Surface Cond. Đĩa 3 inch Red - Gói 25 | AD4QYN 42X679 8299-035Đĩa điều hòa bề mặtOxit nhômHỗn hợp tráng / không dệt-đỏ3"Phương tiện khóa họcTrung bình€86.11
FINISH 1ST 8507-035 Hoop / loop Đĩa 6 inch 80 G - Gói 50 | AD4QYY 42X688 8507-035Đĩa nhám móc và vòngOxit nhôm, hấpMở áo khoácDGói Vàng6"Trung bình80€39.52
FINISH 1ST 8501-035 Hoop / loop Đĩa 6 inch 150 G - Gói 50 | AD4QZA 42X690 8501-035Đĩa nhám móc và vòngOxit nhôm, hấpMở áo khoácCGói Vàng6"đầu150€32.13
FINISH 1ST 8509-035 Hoop / loop Đĩa 6 inch 180 G - Gói 50 | AD4QZB 42X691 8509-035Đĩa nhám móc và vòngOxit nhôm, hấpMở áo khoácCGói Vàng6"Thêm tiền phạt180€30.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH 1ST 8500-035 Đĩa vòng/vòng 6 inch 120 G - Gói 50
€33.51 /đơn vị