Finish 1st 8432-035 | Đĩa Mài Mini 2 Inch 50 Grit - Pk25 | 42x671 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FINISH 1ST 8432-035 Đĩa mài nhỏ 2 inch 50 Grit - Gói 25 | AD4QYE 42X671

FINISH 1ST 8432-035 Đĩa Mài Mini 2 Inch 50 Grit - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AD4QYE Mẫu: 8432-035Tham chiếu chéo: 42X671
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
€49.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa mài nhỏ
Vật liệu mài mònZirconium nhôm oxit
Loại mài mònMở áo khoác
Hệ thống đính kèmTR
Loại tệp đính kèmQuick Change
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Màumàu xanh lá
Đĩa Dia.2"
LớpThô
Bụi bặm50
Tối đa RPM25000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS6805200000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐĩa Dia.LớpBụi bặmGiá cả
FINISH 1ST 8430-035 Đĩa mài nhỏ 2 inch 24 Grit - Gói 25 | AD4QYC 42X669 8430-0352"Extra Coarse24€53.92
FINISH 1ST 8431-035 Đĩa mài nhỏ 2 inch 36 Grit - Gói 25 | AD4QYD 42X670 8431-0352"Extra Coarse36€51.69
FINISH 1ST 8433-035 Đĩa mài nhỏ 3 inch 24 Grit - Gói 25 | AD4QYJ 42X675 8433-0353"Extra Coarse24€68.55
FINISH 1ST 8434-035 Đĩa mài nhỏ 3 inch 36 Grit - Gói 25 | AD4QYK 42X676 8434-0353"Extra Coarse36€64.13
FINISH 1ST 8435-035 Đĩa mài nhỏ 3 inch 50 Grit - Gói 25 | AD4QYL 42X677 8435-0353"Thô50€61.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH 1ST 8432-035 Đĩa Mài Mini 2 Inch 50 Grit - Gói 25
€49.00 /đơn vị