Finish 1st 11189-035 | Giấy Nhám 9 X 5 1/2 Inch 2500 G - Gói 25 | 42x658 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FINISH 1ST 11189-035 Tấm chà nhám 9 x 5 1/2 Inch 2500 G - Gói 25 | AD4QXQ 42X658

FINISH 1ST 11189-035 Giấy Chà Nhám 9 x 5 1/2 Inch 2500 G - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AD4QXQ Mẫu: 11189-035Tham chiếu chéo: 42X658
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
€23.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nhám
Vật liệu mài mònCacbua silic
Vật liệu sao lưuGiấy chống thấm
Trọng lượng dự phòngB
Màumàu xám
LớpGương tốt
Bụi bặm2500
Chiều dài9"
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS6805200000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBụi bặmGiá cả
FINISH 1ST 11055-035 Tấm chà nhám 9 x 5 1/2 Inch 1000 G - Gói 25 | AD4QXL 42X654 11055-0351000€22.58
FINISH 1ST 11056-035 Tấm chà nhám 9 x 5 1/2 Inch 1200 G - Gói 25 | AD4QXM 42X655 11056-0351200€21.70
FINISH 1ST 11057-035 Tấm chà nhám 9 x 5 1/2 Inch 1500 G - Gói 25 | AD4QXN 42X656 11057-0351500€21.97
FINISH 1ST 11058-035 Tấm chà nhám 9 x 5 1/2 Inch 2000 G - Gói 25 | AD4QXP 42X657 11058-0352000€22.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH 1ST 11189-035 Giấy Chà Nhám 9 x 5 1/2 Inch 2500 G - Gói 25
€23.77 /đơn vị