vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ sửa chữa hộp nối FILLRITE KIT120JC Máy bơm nhỏ | AG9DTT 19NK12

FILLRITE Bộ dụng cụ sửa chữa hộp nối KIT120JC Máy bơm nhỏ

Trong kho
Khoản mục: AG9DTT phần: KIT120JCTham chiếu chéo: 19NK12

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€53.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ sửa chữa hộp nối, máy bơm nhỏ
Phù hợp với thương hiệuĐiền-Rite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Bộ dụng cụ sửa chữa hộp nối KIT120JC Máy bơm nhỏ
€53.26 /đơn vị