Fillrite Frh07512gr | Frh07512 | Ống nhiên liệu 3/4 In. Npt Đầu vào/đầu ra | 2rb97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống dẫn nhiên liệu FILLRITE FRH07512GR 3/4 Inch Npt Đầu vào / đầu ra | AC3BKA 2RB97 / FRH07512

FILLRITE FRH07512GR Ống nhiên liệu Đầu vào / đầu ra 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AC3BKA phần: FRH07512GRTham chiếu chéo: 2RB97 / FRH07512
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
€61.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng nhiên liệu
đường kính3 / 4 "
Inlet3 / 4 "NPT
Chiều dài12ft.
Vật chấtNitrile
Max. Sức ép50 psi
hoạt độngXếp hạng nhiệt độ -30 đến 140 độ F
Cửa hàng3 / 4 "NPT
UPC818256231976

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)33.53
Mã HS4009120050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhInletChiều dàiCửa hàngGiá cả
Ống dẫn nhiên liệu FILLRITE 700F3135 3/4 Inch Npt Đầu vào / đầu ra | AC3BJZ 2RB96 700F31353 / 4 "3 / 4 "NPT12ft.3 / 4 "NPT€103.61
Ống dẫn nhiên liệu FILLRITE FRH10014 Đầu vào / đầu ra 1 inch Npt | AC3BKB 2RB98 FRH100141"1 "NPT14ft.1 "NPT€99.70
FILLRITE 300F7773 Ống nhiên liệu 1/2 inch 12 Feet | AF8AUA 24KJ12 300F7773--12ft.-€150.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE FRH07512GR Ống nhiên liệu Đầu vào / đầu ra 3/4 inch Npt
€61.23 /đơn vị