FILLRITE Màng bơm FR410B 1/4 Hp
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm màng |
amps | 20 |
Chu kỳ | 30 min. |
GPM tối đa | 13 |
Chiều dài ống | 1" Đường kính 12 Ft. |
Chất liệu ống | Buna Nitrile |
HP | 1/4 |
Inlet | 1 FNPT |
Max. Sức ép | 15 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 130 độ F |
Tối đa Độ nhớt | 15,000 SSU |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu |
Chiều dài dây nguồn | 20ft. |
RPM | 2600 |
Tự mồi | Có |
Máy hút | Nước 10, Diesel 11 Ft. |
Chiều dài ống hút | Kính thiên văn 22 đến 40 In. |
Kiểu | Cơ hoành |
điện áp | 12 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 51.31 |
Mã HS | 8413500050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.