Bơm trống vận hành bằng tay Fill-rite Fr20v | 30j077 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm piston đòn bẩy FILLRITE FR20V, có ống hút dạng ống lồng | AC4RXP 30J077

FILLRITE Bơm pít-tông tay gạt FR20V, với ống hút dạng ống lồng

Trong kho
Khoản mục: AC4RXP phần: FR20VTham chiếu chéo: 30J077

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€175.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống vận hành bằng tay
Loại hành độngLever
Bộ điều hợp Dia.2"
Vật liệu tiếp hợppolypropylene
Loại bộ điều hợpbung ra
Chiều dài ống xả96 "
Kích thước ID đầu ra ống xả3 / 4 "
Kích thước OD đầu ra ống xả1-1 / 8 "
Vật liệu ống xảPolymer
Để sử dụng trênTrống, Tổng và Thùng
Vật liệu đệmNA
GPM11 oz. Mỗi cú đánh
Vật liệu vỏpolypropylene
Kích thước đầu vào1"
Tối đa GPM cho dầu11 oz. Mỗi cú đánh
Tối đa GPM cho nước11 oz. Mỗi cú đánh
Tối đa Cái đầu115 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.120 độ F
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Tối đa Độ nhớt50 SSU
Đầu tối đa115 ft.
Đồng hồ đoKhông
Ounce mỗi cú đánh11 oz.
Kích thước ổ cắm3/4 "FNPT
Chiều dài tổng thể35.5 "
Phạm vi pH3.6 để 11.9
Vật liệu pistonpolypropylene
Vật liệu thân bơmpolypropylene
Vật liệu con dấupolyethylene
Chiều dài ống hút19-3/4" to 35-1/2"
Kích thước ID đầu ra ống hút1"
Kích thước OD đầu ra ống hút1-1 / 8 "
Loại ống hútKính thiên văn
UPC089404004241
Vật liệu ướtPolypropylen, Fluorocacbon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)53.85
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8424890000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm tay Fill-Rite FR20V thích hợp để chuyển dầu nhẹ, chất lỏng truyền động, chất làm mát, dầu chống đóng băng & thủy lực từ bồn chứa, thùng chứa và thùng để bảo trì máy móc công nghiệp và các ứng dụng ô tô
  • Kết cấu polypropylene nhẹ nhưng bền để vận hành không mệt mỏi và chịu lực va đập
  • Phớt fluorocarbon để làm kín không rò rỉ và hoạt động tự mồi cho đầu ra ổn định
  • Cung cấp 0.325 lít chất lỏng mỗi lần

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiLoại bộ điều hợpĐể sử dụng trênTối đa Độ nhớtKích thước ổ cắmChiều dài tổng thểPhạm vi pHVật liệu pistonGiá cả
Bơm tay truyền nhiên liệu kiểu Piston FILLRITE FR152, ổ cắm 3/4 inch | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
Máy bơm thùng phuy vận hành bằng tay FILLRITE FR112A, tự mồi, quay | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
Máy bơm vận hành bằng tay Piston FILLRITE FR151 với ống lồng & vòi thùng | AC9VVT 3KUE7 FR151-bung raTrống, Tổng và Thùng1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 để 7Nhôm€355.11
Bơm trống vận hành bằng tay FILLRITE FR112AC, Kết nối xả kiểu FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
Máy bơm thùng phuy vận hành bằng tay FILLRITE FRHP32V, có ống hút dạng ống lồng | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-bung raDEF, Dầu nhẹ, Dầu bánh răng, Dầu thủy lực50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 để 11.9polypropylene€185.98
Bơm tay quay FILLRITE SD62, Vỏ bằng gang, Vòi thùng, Giá gắn bình | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€128.77
Bơm tay Piston đòn bẩy FILLRITE SD11, Thép, Chiều dài 35 inch, 55 Gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€73.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Bơm pít-tông tay gạt FR20V, với ống hút dạng ống lồng
€175.61 /đơn vị