FIBERGRATE 879110 Grating Mld 1.5in 4 x 12ft Lưới vuông Gry Men
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới siêu nhỏ |
Chiều cao thanh chịu lực | 1-1 / 2 " |
Chiều rộng thanh chịu lực | 0.25 " |
Màu | ánh sáng Grey |
Độ sâu | 1.5 " |
khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Polyester cao cấp |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 F |
Lưới thép | Square |
Hình dạng lưới | Square |
Kích thước lưới | 3/4 x 3/4 " |
Loại nhựa | vỏ não |
nhịp cầu | 12 ft. |
Bề mặt | Thấu kính mặt khum |
Kiểu | Đúc |
Chiều rộng | 4ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Tối đa Nhiệt độ. | nhịp cầu | Bề mặt | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879290 | Xám đậm với bề mặt trắng cổ | 140 F | 2 ft. | Đầu rắn với bề mặt mịn | Tấm lưới siêu nhỏ được phủ, đúc, sợi thủy tinh, tấm lưới | 2ft. | €730.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.