FIBERGRATE 879080 Lưới có mái che 1 5/8 Inch Th Square 4 x 6 Feet Gry
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới đúc |
Màu | Màu xám đen |
Độ sâu | 1.625 " |
khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Polyester cao cấp |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 F |
Loại nhựa | vỏ não |
nhịp cầu | 6 ft. |
Bề mặt | Top rắn với Grit |
Kiểu | Đúc |
Chiều rộng | 4ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.