FIBERGRATE 872990 Grating Isofr Pultruded 1 Inch 4 x 6 Feet Gry
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người đi bộ bị chèn ép |
Chiều cao thanh chịu lực | 1" |
Chiều rộng thanh chịu lực | 1.50 " |
Màu | Màu xám đen |
Độ sâu | 1" |
khóa | T2510 |
Vật chất | Nhựa chống cháy Polyester Isophthlalic (ISOFR) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 F |
Hình dạng lưới | Không áp dụng |
Kích thước lưới | Không áp dụng |
Loại nhựa | ISOFR |
nhịp cầu | 6 Ft |
Bề mặt | Grit-Top |
Kiểu | T2510 |
Chiều rộng | 4ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Độ sâu | khóa | nhịp cầu | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
872940 | 1" | T2510 | 4 ft. | T2510 | 2ft. | €305.29 | |
872950 | 1" | T2510 | 3 ft. | T2510 | 2ft. | €303.48 | |
872960 | 1" | T2510 | 8 Ft | T2510 | 3ft. | €926.38 | RFQ
|
872970 | 1" | T2510 | 3 Ft | T2510 | 3ft. | €356.06 | |
873000 | 1" | T2510 | 4 Ft | T2510 | 4ft. | €586.41 | |
873010 | 1" | T2510 | 10 Ft | T2510 | 3ft. | €1,307.03 | RFQ
|
873020 | 1" | T2510 | 10 Ft | T2510 | 4ft. | €1,633.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.