FERVI Thước cặp kỹ thuật số điện tử C035/200, Phạm vi từ 0 đến 200mm, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caliper kỹ thuật số |
tính chính xác | 0.03mm |
Kích thước chùm tia | 16 x 3 mm |
Kích thước hàm | 50 mm |
Phạm vi | 0 đến 200mm |
Khả năng đọc | 0.01 mm |
Độ lặp lại | 0.01mm |
Sản phẩm | Mô hình | tính chính xác | Kích thước chùm tia | Kích thước hàm | Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C033 / 150 | - | - | - | - | €63.52 | RFQ
| |
C033 / 200 | - | - | - | - | €92.47 | RFQ
| |
C033 / 300 | - | - | - | - | €137.45 | RFQ
| |
C041 / 150 | - | 16 x 3 mm | - | - | €35.61 | RFQ
| |
C043 / 500 | - | - | - | - | €212.77 | RFQ
| |
C043 / 1000 | - | - | - | - | €612.88 | RFQ
| |
C047 / 500 | - | 24 x 5.5 mm | - | - | €291.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.