FERVI B009/B1 Bộ Bàn Làm Việc, Có Kệ Cửa, Chân Có Thể Điều Chỉnh, Kích Thước 1200 x 600 x 865 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Sức chứa | 350 kg |
Độ dày tấm | 36 mm |
Kích thước máy | 1200 x 600 x 865 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước | Độ dày tấm | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B015 | 800 kg | 1500 x 645 x 865 mm | 2 mm | - | €690.48 | RFQ
| |
B015 / 10 | 600 kg | - | 2 mm | 1000 x 640 x 865 mm | €385.56 | RFQ
| |
B022 / 10 | 350 kg | - | 38 mm | 1000 x 640 x 865 mm | €451.08 | RFQ
| |
B022 / 15 | 350 kg | - | 38 mm | 1500 x 640 x 865 mm | €650.16 | RFQ
| |
B009 / A1 | 350 kg | - | 36 mm | 1200 x 600 x 865 mm | €650.16 | RFQ
| |
B009 / A2 | 350 kg | 1690 x 600 x 865 mm | 36 mm | - | €1,024.38 | RFQ
| |
B009 / B2 | 350 kg | 1690 x 600 x 865 mm | 36 mm | - | €1,076.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.