FERVI Máy đo mô-men xoắn kỹ thuật số 0268A, Kích thước 1/2 inch, Công suất 40/200Nm, Độ đọc 0.1Nm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo mô-men xoắn kỹ thuật số |
tính chính xác | + /-2% |
Pin | 2 x AAA |
Sức chứa | 40 đến 200 Nm |
kích thước | 75 x 44mm |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật chất | Crom Vanadi, Nhựa |
Đơn vị đo lường | Nm/kg-m/kg-cm/lb-ft/lb-in |
Bộ nhớ | 50 |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 60 độ. C |
Chế độ hoạt động | Đỉnh/Đường |
Khả năng đọc | 0.1Nm |
Kích thước máy | 1 / 2 " |
điện áp | 3V |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.