FERVI 0011 Máy khoan, Có đai truyền động, Chiều cao 690mm, 230V, 0.375kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drill Press |
Cột Dia. | 72mm |
kích thước | 950 300 x x 1600mm |
tần số | 50 Hz |
Giai đoạn | 1 |
Du lịch trục chính | 280mm |
Bảng Dia. | 290 mm |
điện áp | 230V |
Công suất | 0.375kW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.