vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERRAZ SHAWMUT SLR1-6/10 Cầu chì, 1 6/10 A, 300 VAC, 100A ở 300 VAC/10kA ở 125 VAC, Hoạt động nhanh, 5 PK | CT3AXL 5LCC8

MERSEN FERRAZ Cầu chì SLR1-6/10, 1 6/10 A, 300 VAC, 100A ở 300 VAC/10kA ở 125 VAC, Hoạt động nhanh, 5 PK

Trong kho
Hạng mục: CT3AXL Model: SLR1-6/10Tham chiếu chéo: 5LCC8
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
€3.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)0.64

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT GGC1/4, 0.25 A, 250 VAC, 10kA ở 125 VAC/200A ở 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1 / 45€13.78
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT GDL1/4, 0.25 A, 250 VAC, 10kA ở 125 VAC/35A ở 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1 / 45€19.39
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT GGC1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ở 125 VAC/200A ở 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1 / 25€1.32
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT GDL1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ở 125 VAC/35A ở 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1 / 25€2.86
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT GGX1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ở 125 VAC/35A ở 250 VAC, Chiều dài 1 inch | CT3AXB 5LAZ1 GGX1 / 25€15.67
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT SLR1/2, 0.5 A, 300 VAC, 100A ở 300 VAC/10kA ở 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25€40.23
Cầu chì FERRAZ SHAWMUT SMF1/2, 0.5 A, 300 VAC, 100A ở 300 VAC/10kA ở 125 VAC, Thời gian trễ, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25€44.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì SLR1-6/10, 1 6/10 A, 300 VAC, 100A ở 300 VAC/10kA ở 125 VAC, Hoạt động nhanh, 5 PK
€3.21 /đóng gói