vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO QC-105 Nắp dẻo PVC đàn hồi, 5 inch | AC9KRY 3HDA9

FERNCO QC-105 Nắp dẻo PVC đàn hồi, 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9KRY phần: QC-105Tham chiếu chéo: 3HDA9
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
€19.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap linh hoạt
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểPVC đàn hồi
Đối với kích thước ống5"
Bên trong Dia.5-37 / 64 "
Chiều dài2"
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nắp dẻo Fernco QC-105 có cấu trúc PVC bền, lý tưởng để xử lý áp suất tối đa 4.3 psi.
  • Nó có thể được lắp đặt dễ dàng và cung cấp việc đóng nắp các đầu ống, đường ống thử nghiệm và sạch sẽ không phức tạp.
  • Nắp dẻo Fernco phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D 5926 và có khả năng chống hóa chất, nấm, tia UV và khí thải.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
FERNCO PQC-101 Nắp dẻo đàn hồi Pvc 1-1 / 2 Inch | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€12.42
FERNCO PQC-102 Nắp dẻo Pvc 2 inch đàn hồi | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "€9.28
FERNCO PQC-103 Nắp dẻo Pvc 3 inch đàn hồi | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€11.43
FERNCO PQC-104 Nắp dẻo đàn hồi Pvc 4 inch | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "€14.36
FERNCO QC-106 Nắp dẻo Pvc 6 inch | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"€21.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO QC-105 Nắp dẻo PVC đàn hồi, 5 inch
€19.91 /đơn vị