Fernco Qb-150/125 | Ống lót linh hoạt 53/64 Inch Chiều dài 1-1/2 Inch | 3hde6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO QB-150/125 Ống lót linh hoạt 53/64 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch | AC9KTZ 3HDE6

FERNCO QB-150/125 Ống lót linh hoạt 53/64 inch Chiều dài 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9KTZ phần: QB-150/125Tham chiếu chéo: 3HDE6
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
€6.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót linh hoạt
Vật liệu cơ thểPVC đàn hồi
Đối với kích thước ống1.5 "
Bên trong Dia.1-37 / 64 "
Chiều dài53 / 64 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
FERNCO QB-215 Ống lót mềm dẻo Pvc 2 inch | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.36
FERNCO QB-32 Ống lót mềm dẻo Pvc 3 inch | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€9.31
FERNCO QB-43 Ống lót linh hoạt Pvc đàn hồi 3 inch Chiều dài | AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€20.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO QB-150/125 Ống lót linh hoạt 53/64 inch Chiều dài 1-1/2 inch
€6.18 /đơn vị