Fernco Pqt-400 | Tee đàn hồi Pvc 4 inch linh hoạt | 2zj96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO PQT-400 Tê dẻo đàn hồi Pvc 4 inch | AC4EZP 2ZJ96

FERNCO PQT-400 Tee linh hoạt Pvc 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4EZP phần: PQT-400Tham chiếu chéo: 2ZJ96
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
€73.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee linh hoạt
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểPVC đàn hồi
Đối với kích thước ống4"
Bên trong Dia.4-29 / 64 "
Chiều dài13 9 / 64 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
FERNCO PQT-150 Tê dẻo đàn hồi Pvc 1-1 / 2 Inch | AC4EZL 2ZJ93 PQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€31.59
FERNCO PQT-200 Tê dẻo đàn hồi Pvc 2 inch | AC4EZM 2ZJ94 PQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€34.09
FERNCO PQT-300 Tê dẻo đàn hồi Chiều dài 10 inch | AC4EZN 2ZJ95 PQT-3003"3-29 / 64 "10 "€52.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO PQT-400 Tee linh hoạt Pvc 4 inch
€73.92 /đơn vị