Fernco P3001-150 | Khớp nối được bảo vệ 2-9/64 Inch Chiều dài 1-1/2 Inch | 2zj87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO P3001-150 Khớp nối được bảo vệ 2-9 / 64 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch | AC4EZE 2ZJ87

FERNCO Khớp nối được bảo vệ P3001-150 Chiều dài 2-9/64 inch 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4EZE phần: P3001-150Tham chiếu chéo: 2ZJ87
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
€19.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối chuyển tiếp được che chắn
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể300 thép không gỉ và cao su tổng hợp
Đối với kích thước ống1.5 "
Bên trong Dia.1-45/64" x 2-1/64"
Chiều dài2 9 / 64 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
FERNCO P3000-150 Khớp nối được bảo vệ 2-9 / 64 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 độ F€13.13
FERNCO P3000-22 Khớp nối được bảo vệ 2-9 / 64 inch Chiều dài 2 inch | AC4EZB 2ZJ84 P3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 độ F€13.95
FERNCO P3000-33 Khớp nối được bảo vệ 2-9 / 64 inch Chiều dài 3 inch | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 độ F€20.92
FERNCO P3000-44 Khớp nối được bảo vệ 2-9 / 64 inch Chiều dài 4 inch | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 độ F€24.75
FERNCO P3001-22 Khớp nối được bảo vệ 2-9 / 64 inch Chiều dài 2 inch | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 độ F€23.89
FERNCO 3000-43 Khớp nối được bảo vệ Chiều dài 2-9 / 64 inch | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 độ F€30.11
FERNCO 3000-66 Khớp nối được che chắn Chiều dài 3 inch 6 inch | AC9KTQ 3HDD7 3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 độ F€65.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO Khớp nối được bảo vệ P3001-150 Chiều dài 2-9/64 inch 1-1/2 inch
€19.10 /đơn vị