Fernco 3001-110 | Khớp nối chuyển tiếp được bảo vệ | 3hdd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO 3001-110 Khớp nối chuyển tiếp được che chắn | AC9KTT 3HDD9

FERNCO Khớp nối chuyển tiếp có bảo vệ 3001-110

Trong kho
Khoản mục: AC9KTT Mẫu: 3001-110Tham chiếu chéo: 3HDD9
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
€26.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối chuyển tiếp được che chắn
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể300 thép không gỉ và cao su tổng hợp
Đối với kích thước ống1-1 / 2 "x 1"
Bên trong Dia.1-63/64" x 1-9/64"
Chiều dài2 13 / 64 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Khớp nối chuyển tiếp có che chắn Fernco 3001-110 thích hợp để tạo ra các mối nối ống cứng, chống lại lực cắt. Khớp nối này chủ yếu được sử dụng để kết nối chất thải cống rãnh và hệ thống thông hơi bằng gang / thép / nhựa / đồng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó đi kèm với một miếng chèn neoprene mềm dẻo và dây đeo bằng thép không gỉ để chống lại sự suy giảm tầng ôzôn, cát, tuyết và bụi.
  • Nó sử dụng một kẹp bánh răng sâu được lồng vào nhau để tạo ra một con dấu chống rò rỉ ở một phạm vi nhiệt độ rộng.
  • Khớp nối này được thiết kế để chịu được áp suất tối đa là 4.3 psi và nhiệt độ hoạt động tối đa là 180 độ F.
  • Nó tương thích với cờ lê momen xoắn TW100 và TW200.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ASTM C1460

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Cờ lê lực bánh cóc được làm bằng gì?

A. Cờ lê lực bánh cóc Fernco có cấu tạo bằng kim loại mạ crom cho sức mạnh và khả năng chống ăn mòn vượt trội.

Q. Chức năng của cờ lê bánh cóc là gì?

A. Nó giúp siết chặt và nới lỏng đai ốc hoặc bu lông hiệu quả hơn so với các loại cờ lê tiêu chuẩn khi có ít chỗ để xoay tròn. Nó có thể được gắn vào các ổ cắm có kích thước khác nhau để làm việc với tất cả các loại ốc vít.

Q. Mômen cài đặt là gì?

A. Mô-men xoắn lắp đặt được định nghĩa là lượng mô-men xoắn ban đầu được sử dụng để lắp đặt dây buộc trước khi tải trước. Các khớp nối Fernco Proflex Series cho phép lắp đặt mô-men xoắn 60 inch-lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
FERNCO 3000-215 Khớp nối chuyển tiếp được che chắn | AC9KTM 3HDD4 3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 độ F€19.65
FERNCO 3001-1125 Khớp nối chuyển tiếp được che chắn | AC9KTU 3HDE1 3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 độ F€23.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO Khớp nối chuyển tiếp có bảo vệ 3001-110
€26.67 /đơn vị