Khớp Nối Linh Hoạt Fernco 1059-22 4 Inch | 3hdc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối ống linh hoạt FERNCO 1059-22, Polyvinyl Clorua đàn hồi | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 Khớp Nối Ống Mềm, Polyvinyl Clorua Đàn Hồi

Trong kho
Khoản mục: AC9KTC Mẫu: 1059-22Tham chiếu chéo: 3HDC4
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
€16.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối linh hoạt
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểPVC đàn hồi
Đối với kích thước ống2 "x 2"
Bên trong Dia.3-59/64" x 2-25/64"
Chiều dài4"
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khớp nối ống mềm Fernco 1059-22 có cấu tạo polyvinyl clorua đàn hồi để cung cấp hoạt động chống rò rỉ trong các ứng dụng thoát nước, chất thải, lỗ thông hơi và cống thoát nước
  • Chịu được hóa chất, sự phát triển của nấm, khí thải và tia UV
  • Dây thép không gỉ 300 để bao bọc chặt chẽ trên đường ống
  • Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D5926 để vận hành an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Giá cả
FERNCO 1059-150 Khớp nối linh hoạt Pvc đàn hồi | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€18.41
FERNCO 1059-33 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 4 inch 3 x 3 inch | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€26.74
FERNCO 1059-44 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 4 inch 4 x 4 inch | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€33.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO 1059-22 Khớp Nối Ống Mềm, Polyvinyl Clorua Đàn Hồi
€16.97 /đơn vị