Fernco 1056-1010 | Khớp Nối Linh Hoạt Chiều Dài 5-57/64 Inch | 3hda4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO 1056-1010 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 5-57/64 inch | AC9KRT 3HDA4

FERNCO 1056-1010 Khớp Nối Linh Hoạt Chiều Dài 5-57/64 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC9KRT Mẫu: 1056-1010Tham chiếu chéo: 3HDA4
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
€66.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối linh hoạt
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểPVC đàn hồi
Đối với kích thước ống10 "x 10"
Bên trong Dia.10-39 / 64 "
Chiều dài5 57 / 64 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
FERNCO 1056-315 Khớp nối linh hoạt Pvc đàn hồi | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
FERNCO 1056-415 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-61/64 Inch | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€17.98
FERNCO 1056-42 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-57/64 Inch | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.45
FERNCO 1056-52 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 4 inch 5 x 2 inch | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€37.33
FERNCO 1056-53 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-57/64 inch | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€29.03
FERNCO 1056-54 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-61/64 Inch | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€24.26
FERNCO 1056-55 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-63/64 Inch | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€22.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO 1056-1010 Khớp Nối Linh Hoạt Chiều Dài 5-57/64 Inch
€66.96 /đơn vị