FENNER DRIVES GB2001L120.00 Hướng dẫn dây đai 10 feet UHMW Loại kênh C3
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hướng dẫn đai |
Kích thước vành đai | A / 4L |
Màu | Đen |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | UHW |
Chiều cao tổng thể | 0.59 " |
Chiều rộng tổng thể | 0.79 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 314.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB2002L120.00 | Đen | 0.59 " | 1.1 " | €349.48 | RFQ
| |
GR1001L120.00 | trắng | 0.79 " | 0.56 " | €157.24 | RFQ
| |
GR1101L120.00 | trắng | 0.79 " | 0.56 " | €198.63 | RFQ
| |
GR2002L120.00 | Đen | 0.39 " | 1.1 " | €349.48 | RFQ
| |
GR1100L120.00 | Đen | 0.79 " | 0.56 " | €198.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.