Fenner Drives Afd94100 | Ròng rọc đai chữ V 1 Cố định 9.25 Đường kính ngoài Nylon | 6vpg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FENNER DRIVES AFD94100 V-belt Pulley 1 Fixed 9.25 Outer Diameter Nylon | AF2NAX 6VPG4

FENNER DRIVES AFD94100 Ròng rọc đai chữ V 1 Cố định 9.25 Đường kính ngoài bằng nylon

Trong kho
Khoản mục: AF2NAX phần: AFD94100Tham chiếu chéo: 6VPG4
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
€79.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.9"
4LA hoặc A Belt Pitch Dia.9"
Đường kính lỗ khoan.1"
Loại lỗ khoanĐã sửa lỗ khoan
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Xây dựngĐã nói
Phù hợp với trục Dia.1"
Kích thước rãnh then0.250 "x 0.125"
Vật chấtNylon gia cường thủy tinh
Số rãnh1
Bên ngoài Dia.9.25 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.Đường kính lỗ khoan.Phù hợp với trục Dia.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Giá cả
FENNER DRIVES AFD5958 Ròng rọc đai chữ V 5/8 Cố định 5.75 Đường kính ngoài Nylon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "€45.94
FENNER DRIVES AFD5934 Ròng rọc đai chữ V 3/4 Cố định 5.75 Đường kính ngoài Nylon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "€45.94
FENNER DRIVES AFD59100 Ròng rọc dây đai chữ V 1 Cố định Đường kính ngoài 5.75 Nylon | AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "€45.94
FENNER DRIVES AFD7458 Ròng rọc đai chữ V 5/8 Cố định 7.25 Đường kính ngoài Nylon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "€48.56
FENNER DRIVES AFD7434 Ròng rọc đai chữ V 3/4 Cố định 7.25 Đường kính ngoài Nylon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "€48.56
FENNER DRIVES AFD74100 Ròng rọc đai chữ V 1 Cố định Đường kính ngoài 7.25 Nylon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "€48.56
FENNER DRIVES AFD8458 Ròng rọc đai chữ V 5/8 Cố định 8.25 Đường kính ngoài Nylon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "€48.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FENNER DRIVES AFD94100 Ròng rọc đai chữ V 1 Cố định 9.25 Đường kính ngoài bằng nylon
€79.94 /đơn vị