Fenner Drives 6202560up | Dia trục ống lót không cần chìa khóa. 2.0000 Trong | 13j144 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FENNER DRIVES 6202560UP Đường kính trục ống lót không chìa 2.0000 In | AA4YFX 13J144

FENNER DRIVES 6202560UP Đường kính trục ống lót không chìa khóa 2.0000 In

Trong kho
Khoản mục: AA4YFX phần: 6202560UPTham chiếu chéo: 13J144
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
€408.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót không chìa khóa
Kết thúcDầu nhúng
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)4200
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.2.875 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/-. 003
Chiều dài tổng thể3.562 "
Trục Dia.2"
Đường trục. Lòng khoan dung+/-. 003
Lực đẩy truyền (Lbs.)15000
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)1167
KiểuMô-men xoắn GT
Chịu được nhiệt độ.Lên đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
FENNER DRIVES 6202140UP Đường kính trục ống lót không chìa 0.6875 In | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "€139.98
FENNER DRIVES 6202160UP Đường kính trục ống lót không chìa 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "€147.34
FENNER DRIVES 6202190UP Đường kính trục ống lót không chìa 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "€161.00
FENNER DRIVES 6202200UP Đường kính trục ống lót không chìa 0.8750 In | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "€163.52
FENNER DRIVES 6202220UP Đường kính trục ống lót không chìa 0.9375 In | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "€163.25
FENNER DRIVES 6202240UP Đường kính trục ống lót không chìa 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"€171.14
FENNER DRIVES 6202270UP Đường kính trục ống lót không chìa 1.0625 In | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "€217.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FENNER DRIVES 6202560UP Đường kính trục ống lót không chìa khóa 2.0000 In
€408.95 /đơn vị