FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS Máy Đánh Bóng Bề Mặt 110v 5/16 Đến 3-1/8 Đường Kính
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh bóng bề mặt ống |
Vòng bi | Banh |
Dây | 13 ft. |
Thiết kế xử lý | Báng tay cầm |
RPM không tải | 2700 để 7000 |
Kích pad | 2 x 10 " |
Kích thước máy | 2 x 10 " |
Loại tốc độ | Biến |
Chiều dài dụng cụ | 19 " |
Trọng lượng dụng cụ | 8.3 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 8509805095 |
Quốc gia | DE |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.