Fein Blk 1.3cse | Máy Đo Điện Nibbler 18 | 21vh79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ ĐIỆN FEIN BLK 1.3CSE Nibbler điện, 18 Gauge | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS Kềm điện BLK 1.3CSE, thước 18

Trong kho
Khoản mục: AF7LCZ phần: BLK 1.3CSETham chiếu chéo: 21VH79
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
€1,765.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNibbler điện
Ampe @ 120V3.5
Vòng biBụi kín
Dây16 ft.
Min. Cắt bán kính9 / 16 "
Không tải đột quỵ / phút1800
Phạm vi tốc độ0 đến 1800 vòng / phút
Công suất thép không gỉ23 đo
Công suất thép18 đo
Chiều dài dụng cụ11.25 "
Trọng lượng dụng cụ3.9 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.8
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8467290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy mài nhẹ và dễ cầm với hệ thống đục lỗ tích hợp và đầu dẫn động hẹp
  • Thích hợp để thực hiện các vết cắt nhanh chóng và chính xác trên các tấm kim loại dạng sóng, hình thang và cuộn đơn 18 khổ
  • Có thể xử lý các đường cong và di chuyển dễ dàng xung quanh hộp mạch và ổ cắm
  • Mạnh mẽ 3.7 Một động cơ cung cấp tới 1800 hành trình / phút cho tốc độ cắt nhanh 7.5 ft / phút
  • Không cần dụng cụ, đầu cắt xoay 360 độ cho phép thay đổi hướng cắt theo gia số 45 độ
  • Tạo ra các lọn tóc thải có kích thước 3/16 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmpe @ 120VChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Dụng cụ điện FEIN BLK 3.5 Máy đo điện Nibbler 10 | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb€3,877.70
CÔNG CỤ ĐIỆN FEIN BLK 5.0 Máy đo điện Nibbler 6 | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb€4,911.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FEIN POWER TOOLS Kềm điện BLK 1.3CSE, thước 18
€1,765.26 /đơn vị