Federal Signal Ms4000 | Còi Báo Động Mini 11-16 Vdc 100w | 12z062 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TÍN HIỆU LIÊN BANG MS4000 Còi Mini 11-16 Vdc 100w | AA4QHB 12Z062

FEDERAL SIGNAL MS4000 Còi báo động mini 11-16 Vdc 100w

Trong kho
Mặt hàng: AA4QHB phần: MS4000Tham chiếu chéo: 12Z062
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
€739.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCòi báo động mini
DecibelPhụ thuộc vào loa được chọn
Độ sâu5.7 "
Dải tần số725 đến 1575 Hz
Chiều cao1.3 "
Trở khángPhụ thuộc vào loa được chọn
Điện áp đầu vào11 đến 16 VDC
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ C đến +65 độ C
Hiện chế độ chờÍt hơn 25ma
Điện áp đầu ra64V từ Đỉnh đến Đỉnh
Công suất100
Chiều rộng6.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8512300040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Còi báo động mini MS4000 của Federal Signal lý tưởng để giải tỏa giao thông hiệu quả tại những con đường đông đúc hoặc đông đúc, ngã tư và đường cao tốc bằng cách kích hoạt báo động.

Tính năng, đặc điểm:

  • Còi báo động mini Federal Signal MS4000 có thiết kế nhỏ gọn với các giá đỡ riêng để dễ dàng lắp ảo.
  • Nó đi kèm với mạch đường ray tiên tiến với thiết kế FET cho thời gian chuyển đổi cao với tổn thất thấp.
  • Còi báo động mini công suất 100 watt này đi kèm với cầu chì có thể thay thế để bảo vệ ngắn mạch đầu ra.
  • Nó có một tính năng dọn dẹp giao lộ tích hợp để quản lý giao thông hiệu quả cho các điểm giao cắt nguy hiểm.
  • Nó cung cấp nhiều âm thanh như yelp, thủ công (cao điểm và giữ), ưu tiên còi hơi và rên rỉ để thuận tiện cho người dùng.

Phụ kiện tương thích:

  • Loa Tín hiệu Liên bang: Chúng phù hợp để tạo ra âm thanh báo động được khuếch đại âm thanh và đáp ứng các tiêu chuẩn loại A.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của còi báo động mini Federal Signal MS4000 là bao nhiêu?

A. -30 đến 65 độ C.

Q. Dải tần của còi báo động này là gì?

A. 725 đến 1575 Hz.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FEDERAL SIGNAL MS4000 Còi báo động mini 11-16 Vdc 100w
€739.83 /đơn vị