FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 Bộ ngăn chặn dòng chảy ngược, Van ngắt, Kích thước 2 1/2 inch, Sắt dễ uốn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | €8,484.06 | RFQ
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €7,361.57 | RFQ
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 3 | 3" | €8,436.50 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 3 | 3" | €5,301.70 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 4 | 4" | €5,473.21 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 6 | 6" | €8,557.10 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 8 | 8" | €16,908.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.