FEBCO LF870V-DOSY DC 10
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 32 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LF870V-LG-DC 4 | 4" | 33 độ. F | €3,536.57 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 3 | 3" | 33 độ. F | €5,133.20 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 33 độ. F | €4,483.58 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 4 | 4" | 33 độ. F | €5,300.42 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 6 | 6" | 33 độ. F | €8,285.03 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 8 | 8" | 33 độ. F | €16,370.28 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 10 | 10 " | 33 độ. F | €22,546.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.