FEBCO LF850-DNRS DC 4 Van kiểm tra kép Bộ phận ngăn dòng chảy ngược, Van ngắt, Kích thước 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 4" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG DC 2 1/2 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 2 1 / 2 " | 33 độ. F | Thép không gỉ | €2,719.75 | RFQ
| |
LF850-LG DC3 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 3" | 33 độ. F | Thép không gỉ | €3,113.36 | RFQ
| |
LF850-LG-DC 4 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 4" | 33 độ. F | Thép không gỉ | €3,212.52 | RFQ
| |
LF850-LG DC6 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 6" | 33 độ. F | Thép không gỉ | €5,022.23 | RFQ
| |
LF850-NRS DC 2 1/2 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 2 1 / 2 " | 33 độ. F | Thép không gỉ | €4,076.67 | RFQ
| |
LF850-LG DC10 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 10 " | 33 độ. F | Thép không gỉ | €13,666.80 | RFQ
| |
LF850-LG DC8 | Sắt dễ uốn | Khớp nối | 8" | 33 độ. F | Thép không gỉ | €9,923.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.