vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dòng đầu nối bản lề FAZTEK 13FT9295 13 Chiều rộng 4 In | AF2KLP 6UNU7

FAZTEK Đầu nối bản lề 13FT9295 Series 13 Chiều rộng 4 In

Trong kho
Khoản mục: AF2KLP phần: 13FT9295Tham chiếu chéo: 6UNU7

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối bản lề
Kết thúcĐen
Vật chấtnhựa
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FAZTEK Đầu nối bản lề 13FT9295 Series 13 Chiều rộng 4 In
€23.50 /đơn vị