Fasco D228 | Động Cơ Hvac 1/50 Hp 3000 Vòng/phút 115v 3.3 | 38n532 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D228 Hvac Động cơ 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LTL 38N532

FASCO D228 Động cơ Hvac 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3

Trong kho
Khoản mục: AC7LTL phần: D228Tham chiếu chéo: 38N532
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
€131.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Bao vâyMở thông gió
Khung hình3.3
Amps đầy tải. 92
HP1/50
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtkhuy áo
Mô hình gắn kết2-7/8 x 2-7/8
RPM bảng tên3000
Số tốc độ1
Giai đoạn1
RotationCWSE
Phạm vi RPM1801-3000
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục2"
Loại trụcBằng phẳng
Vị trí chốt4 / ĐƯỢC
Stud / Base Mtg. Mẫu2-7/8 x 2-7/8"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)8.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)8.57
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ít trụcVòng biNhiệm vụThiết kế động cơThiết kế vỏ động cơỨng dụng động cơ phụBảo vệ nhiệt động cơLoại động cơGiá cả
FASCO D200 Hvac Động cơ 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€119.90
Động cơ FASCO D201 Hvac 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 Inch Động cơ 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€163.71
FASCO D209 Hvac Động cơ 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€159.71
FASCO D208 Hvac Động cơ 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€162.88
FASCO D214 Hvac Động cơ 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theoDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€291.76
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "BanhAir-Over liên tụcCực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theoDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€321.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO D228 Động cơ Hvac 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3
€131.18 /đơn vị