Fasco D1127 | Động Cơ Hvac 1/12 Hp 1550 Vòng/phút 115/230v 3.3 | 38n557 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 Hp 1550 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LUN 38N557

FASCO Động cơ D1127 Hvac 1/12 Hp 1550 Rpm 115/230v 3.3

Trong kho
Khoản mục: AC7LUN phần: D1127Tham chiếu chéo: 38N557
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
€157.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Bao vâyMở thông gió
Khung hình3.3
Amps đầy tải1.1/0.6
HP1/12
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtkhuy áo
Mô hình gắn kết2-7/8 x 2-7/8
RPM bảng tên1550
Số tốc độ1
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục3"
Loại trụcBằng phẳng
Vị trí chốt4 / ĐƯỢC
Stud / Base Mtg. Mẫu2-7/8 x 2-7/8"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115/230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)8.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)8.57
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Động cơ HVAC Fasco D1127 có nhiệm vụ khởi động trơn tru các bộ phận trong hệ thống thông gió kiểm soát nhiệt độ và chất lượng không khí. Động cơ sử dụng tụ điện cố định này rất hữu ích trong những không gian hạn chế như khu khai thác mỏ và không gian làm việc thương mại.

Tính năng, đặc điểm:

  • Động cơ HVAC Fasco D1127 có khung thép cho độ bền cao.
  • Nó được bảo vệ nhiệt và có tính năng cách nhiệt loại B.
  • Động cơ HVAC D1127 này có thể quay theo cả hai hướng (theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ).
  • Nó có các đinh tán mở rộng ở đầu trục để dễ dàng lắp đặt.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để xác định xem động cơ Fasco HVAC có cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa chuyên nghiệp hay không?

A. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào, hiệu suất giảm hoặc các dấu hiệu trục trặc khác với động cơ HVAC của mình, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Hỏi. Có biện pháp phòng ngừa an toàn nào cần cân nhắc khi làm việc với động cơ HVAC không?

A. Luôn ngắt kết nối nguồn điện trước khi thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa và cân nhắc việc đeo thiết bị an toàn thích hợp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ít trụcVòng biNhiệm vụThiết kế động cơThiết kế vỏ động cơỨng dụng động cơ phụBảo vệ nhiệt động cơLoại động cơGiá cả
FASCO D200 Hvac Động cơ 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€119.90
Động cơ FASCO D201 Hvac 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 Inch Động cơ 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€163.71
FASCO D209 Hvac Động cơ 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€159.71
FASCO D208 Hvac Động cơ 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngMở DripproofDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€162.88
FASCO D214 Hvac Động cơ 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "SleeveAir-Over liên tụcCực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theoDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€291.76
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "BanhAir-Over liên tụcCực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theoDirect Dr Fan / BlowerTự độngCực bóng€321.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO Động cơ D1127 Hvac 1/12 Hp 1550 Rpm 115/230v 3.3
€157.00 /đơn vị