Fasco 70581058 | 33nt40 | Dự thảo cảm ứng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO 70581058 Draucer 6-31/64 inch Chiều cao x Chiều rộng 6-1 / 2 inch Thép | AG3NBW 33NT40

FASCO 70581058 Bản nháp Inducer Chiều cao 6-31/64 inch x Chiều rộng 6-1/2 inch Thép

Trong kho
Khoản mục: AG3NBW phần: 70581058Tham chiếu chéo: 33NT40

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€327.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản nháp Inducer
Độ sâu8-1 / 2 "
Phù hợp với thương hiệuICP
Để sử dụng với Mfr. Số mô hình7002-2792, 1010975P, 7002-2633
Chiều cao6 31 / 64 "
Đường kính đầu vào và đầu ra.2.70/3.00 Trong.
Vật chấtThép
điện áp115
Chiều rộng568729 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.91
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Mã HS8414596060

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế ICP 7002-2792, 1010975P, 7002-2633

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuPhù hợp với thương hiệuĐể sử dụng với Mfr. Số mô hìnhChiều caoVật chấtđiện ápChiều rộngGiá cả
FASCO 702111620 Draucer 10-11 / 16 inch Chiều cao x Chiều rộng 6-11 / 64 inch | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021 10299, 7021-1070210 11 / 16 "nhựa115568970 "€634.86
FASCO 70625664 Draucer 11-33/64 inch Cao x 11-37/64 inch Rộng | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "nhựa115568971 "€804.64
FASCO 70625666 Draucer 10-11 / 16 inch Chiều cao x Chiều rộng 5-41 / 64 inch | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "nhựa115568972 "€675.69
FASCO 702110893 Draucer 9-1 / 2 inch Chiều cao x 6in.W Nhựa | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "nhựa115568614 "€459.64
FASCO 70581406 Draft Inducer 8-45/64 inch Cao x 6-1 / 2 inch Rộng | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Lưu lượng70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Nhựa / thép120568729 "€473.41
FASCO 702111874 Draucer 9-7 / 64 inch Chiều cao x Chiều rộng 6-25 / 32 inch | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "nhựa115568973 "€475.77
FASCO 70624239 Draft Inducer 8-13 / 62 inch Cao x 6-13 / 16 inch Rộng | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Lưu lượng7062-38618 13 / 62 "nhựa115568974 "€733.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO 70581058 Bản nháp Inducer Chiều cao 6-31/64 inch x Chiều rộng 6-1/2 inch Thép
€327.18 /đơn vị