Fasco 70213484x | 33nt28 | Máy thổi đặc biệt Oem | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO 70213484X Máy thổi chuyên dụng Oem Hoàn toàn kín, Cực bóng, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X Máy thổi đặc biệt Oem Được bao bọc hoàn toàn, Cực bóng mờ, 115 V

Trong kho
Khoản mục: AG3NBH phần: 70213484XTham chiếu chéo: 33NT28
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
€173.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi đặc biệt OEM
Loại mangSleeve
CFM @ 0.000-In. SP76
CFM @ 0.100-In. SP70
CFM @ 0.150-In. SP65
CFM @ 0.200-In. SP63
CFM @ 0.300-In. SP57
CFM @ 0.400-In. SP49
CFM @ 0.500-In. SP24
Hộp dẫnKhông
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải0.62/0.6
Màu nhà ởmàu xám
Hoàn thiện nhà ởSơn
Vật liệu vỏThép
Hz50/60
Đường kính đầu vào.2.625 "
Độ dài chì7"
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Cách điện động cơClass B
Loại động cơCực bóng
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Số tốc độ1
Chiều cao đầu ra2 3 / 64 "
Hình dạng ổ cắmRectangular
Chiều rộng đầu ra2 21 / 32 "
Độ sâu tổng thể5.5 "
Chiều cao tổng thể5 47 / 64 "
Chiều rộng tổng thể5 31 / 64 "
Giai đoạn1
RPM2880
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115
Đường kính bánh xe3"
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8414596060

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy thổi đặc biệt Fasco 70213484X OEM được thiết kế để sử dụng trong các lỗ thông hơi của máy nước nóng, máy thổi đối lưu sưởi ấm không gian, nồi chiên ngập dầu, máy cảm ứng bếp dạng viên, lò nướng pizza, máy sưởi hồ bơi và máy cảm ứng bếp dạng viên.
  • Nó có động cơ một pha bóng mờ với vỏ động cơ hoàn toàn khép kín và bảo vệ nhiệt tự động.
  • Máy thổi đặc biệt OEM được chứng nhận bởi UL và được chứng nhận CSA này đi kèm với một mặt bích và có tốc độ quay tối đa là 2880 vòng / phút.
  • Bạn có thể gắn máy thổi này ở bất kỳ vị trí nào.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO 70213484X Máy thổi đặc biệt Oem Được bao bọc hoàn toàn, Cực bóng mờ, 115 V
€173.01 /đơn vị