Fantech Uev 4 | Lỗ thông hơi Soffit, cỡ 4 inch | 15w869 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FANTECH UEV 4 Lỗ Thông Hơi, Kích Thước 4 Inch | AA7FLG 15W869

FANTECH 411119 Lỗ thông hơi Soffit, Kích thước 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7FLG phần: UEV 4Tham chiếu chéo: UEV 4
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
€27.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclỗ thông hơi
Chiều cao nắp (In.)2-1/4
Chiều rộng nắp (In.)7
Phù hợp với kích thước ống dẫn (In.)4
Vật chấtnhựa
Bảng thông số sản phẩmfantech-411119.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.7
Chiều dài tàu (cm)26
Chiều rộng tàu (cm)18.1
Mã HS3925900000
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước thô (4 ")

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FANTECH 411119 Lỗ thông hơi Soffit, Kích thước 4 inch
€27.59 /đơn vị