Fantech Fg4 | Quạt ly tâm nội tuyến, ống dẫn 4 inch có vỏ kim loại, 120v | 4ym43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG4, ống dẫn 4 inch có vỏ kim loại, 120V | AE2NCE 4YM43

FANTECH 40402 Quạt ly tâm nội tuyến, ống dẫn 4 inch có vỏ kim loại, 120V

Trong kho
Khoản mục: AE2NCE phần: FG4Tham chiếu chéo: FG 4
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
€262.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt ống ly tâm
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP135
CFM @ 0.125-In. SP123
CFM @ 0.200-In. SP110
CFM @ 0.250-In. SP106
CFM @ 0.375-In. SP89
CFM @ 0.400-In. SP83
CFM @ 0.500-In. SP69
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.750-In. SP33
CFM @ 0.800-In. SP25
CFM @ Duct135
Phù hợp với Duct Dia.4"
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácENERGY STAR được xếp hạng tại
Nhà ở Dia.8-3 / 4 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Hz60
Đường kính đầu vào và đầu ra.3-7 / 8 "
Chiều dài8.5 "
Tối đa Amps0.19
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.140 độ F
Tối đa Công suất20
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Động cơ HP1/50
RPM của động cơ2950
Vị trí lắp đặtNgang hoặc dọc
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmfantech-40402.pdf
Kiểm soát tốc độMfr. Số 1DGV1
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.65
Chiều cao tàu (cm)27.9
Chiều dài tàu (cm)30.5
Chiều rộng tàu (cm)27.9
Mã HS8414596060
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPhù hợp với Duct Dia.Chiều rộng mặt bíchChiều caoGiá cả
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 4XL, ống dẫn 4 inch có vỏ kim loại, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4xl9017016086404"-8.5 "€285.09
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 6M, ống dẫn 6 inch có vỏ kim loại, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6 triệu1954183941861016"-8.625 "€375.93
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 6XL, ống dẫn 6 inch có vỏ kim loại, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6xl2994834662892016"-8.625 "€508.29
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 8, ống dẫn 8 inch có vỏ kim loại, 120V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "€470.49
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 10, ống dẫn 10 inch có vỏ kim loại, 196W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "€496.07
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 12, ống dẫn 12 inch có vỏ kim loại, 120V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "€643.75
Quạt ly tâm nội tuyến FANTECH FG 6M EC, ống dẫn 6 inch có vỏ kim loại, động cơ EC, 120V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€533.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FANTECH 40402 Quạt ly tâm nội tuyến, ống dẫn 4 inch có vỏ kim loại, 120V
€262.11 /đơn vị