Falltech G8209wt | Dây Buộc 6 Feet Kevlar(r) Đen | 36mf84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FALLTECH G8209WT Dây buộc 6 chân Kevlar (R) Đen | AH6YTC 36MF84

FALLTECH Dây buộc hạn chế G8209WT 6 feet Kevlar(R) Đen

Trong kho
Khoản mục: AH6YTC phần: G8209WTTham chiếu chéo: 36MF84
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
€189.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc hạn chế
Mở cổng móc Anchorage3 / 4 "
MàuĐen
Vật liệu phần cứngThép hợp kim
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chiều dài6"
Chất liệu dây chuyềnKevlar (R)
Khóa loại móc kết nối neoMóc khóa bằng thép với độ bền cổng 3600 lb.
Khóa kết nối khai thác loại mócChụp móc
Số lượng chân1
Chiều rộng dây đeo1.75 "
Độ bền kéo5000 lb
Chỉ báo tải trực quanKhông
Cân nặng có khả năng425 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKhóa kết nối khai thác loại mócChiều rộng dây đeoGiá cả
FALLTECH G8209AF Dây buộc hạn chế 6 chân Kevlar (R) Vàng | AH6YTA 36MF82 G8209AFMàu vàngVòng lặp1.5 "€127.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FALLTECH Dây buộc hạn chế G8209WT 6 feet Kevlar(R) Đen
€189.56 /đơn vị